{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Master Mute | |
| ⌀ cozii Ds | 20 mm | |
| Număr caneluri de răcire | 3 | |
| Răcire interioară | da | |
| ⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 24 mm | |
| Decalaj central L3 | 12 mm | |
| Lungimea totală L | 21 mm | |
| Şurub de strângere | 269024 2 | |
| Vârf diamantat de lustruire | 269016 1 | |
| Tip produs | Cap de filetat |
| Cod articol | 265377 20 | |
| EAN / GTIN | 4069515036214 | |
| Număr producător | 265377 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |