{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | ISOTURN | |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | CCMT 09T304 | |
Kampo spindulys | 0,4 mm | |
Kietlydinys | IC807 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas | |
Drožlialaužis | F3P | |
Pjūvio gylis ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Pastūma f | 0,06 mm/aps. - 0,25 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 50 m/min - 245 m/min | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 2 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
Gamintojo pavadinimas | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 260102 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075337969 | |
Gamintojo numeris | 3358929 |