{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Désignation de la plaquette | CCMT 09T304 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| rayon d’angle R | 0,4 mm | |
| Revêtement | PVD | |
| Classe de tolérance | M | |
| Série | ISOTURN | |
| Référence fabricant | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,97 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 9,7 mm | |
| Diamètre plaquette d | 9,52 mm | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Code ISO | CCMT 09T304 | |
| Diamètre du trou de fixation | 4,4 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 2 mm | |
| Profondeur de coupe ap, min. | 0,1 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 2 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 50 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 245 m/min | |
| Avance, min. fz | 0,06 mm/tr | |
| Avance, max. fz | 0,25 mm/tr | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Codage du point de séparation plaquette | CCMT 09T304 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 260102 IC807 | |
| EAN / GTIN | 7291075337969 | |
| Réf. fabricant | 3358929 |