{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | CCMT 09T304 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,06 mm/v - 0,25 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | CCMT 09T304-F3P IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 260102 IC807 | |
EAN/GTIN | 7291075337969 | |
Tillverkarens nummer | 3358929 |