WN.G 080404 SW05

Cod articol: 252112 SW05
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WNMG 080404
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie SW05
Materialul sculei Carbură
Aplicaţia principală Ti
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii MU
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,35 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 140 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 252112 SW05
EAN / GTIN 4960664630035
Număr producător TWH08636

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături