C4 HAPR Bară de strunjire cu unghi drept cu interfață CAMFIX pentru adaptoare pentru fațetare interioară

Cod articol.: 2500544
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CAMFIX
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 50 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2500544
EAN / GTIN 7291075098648
Număr producător 2500544
L-Număr L23920 874

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu unghi drept cu interfață CAMFIX pentru adaptoare pentru fațetare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime totală (OAL): 50 mm