C4 HFIL-MC Bară de strunjire cu interfață CAMFIX pentru scufundare și strunjire interioară

Cod articol.: 2500495
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CAMFIX
Adâncime de tăiere max. tmax 5,3 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 104 mm
Lăţime de canelare w 4 mm
Este posibilă canelarea axială da

Identificare și clasificare

Cod articol 2500495
EAN / GTIN 7291075098716
Număr producător 2500495
L-Număr L24230 27

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu interfață CAMFIX pentru scufundare și strunjire interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.3 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 11.3 mm
  • Lungime totală (OAL): 104 mm