{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Sculă de alezat nespecificată | |
| Răcire interioară | da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | HW | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Feinverstellkopf HW | |
| Interfață pe partea utilajului | HW80 | |
| Diametru min. de tăiere Dmin | 115,9 mm | |
| Diametru max. de tăiere Dmax | 203,1 mm | |
| Lungime activă A | 140 mm | |
| Lungime utilă L1 | 140 mm | |
| Lungime funcţională | 140 mm | |
| Cursa de reglare radială S | 18,6 mm | |
| Increment de reglare radial | 0,001 mm | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Greutate | 5,458 kg |
| Cod articol | 237602 HW80 | |
| EAN / GTIN | 4045197816658 | |
| Număr producător | 237602 HW80 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |