Cap de alezat HW, Prindere: HW80

Cod articol.: 237600 HW80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului Feinverstellkopf HW
Interfață pe partea utilajului HW80
Diametru min. de tăiere 115,9 mm
Diametru max. de tăiere 153,1 mm
Diametru de reglare min. 115,9 mm
Diametru corp 94 mm
Lungime activă 140 mm
Lungime utilă 140 mm
Lungime funcţională 140 mm
Cursa de reglare radială 37,2 mm
Increment de reglare radial 0,002 mm
Unghi de reglare 90 grad
Număr de tăișuri efective pe circumferinţă 1
Număr de tăișuri efective frontal 1
Lungimea totală 176 mm
Lăţimea totală 94 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei oțel solid
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Dispozitiv de echilibrare fără
Echilibrare forță fără
Posibilitate de reglare setare radială
Greutate 5,8 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 237600 HW80
EAN / GTIN 4045197675996
Număr producător 237600 HW80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie de poziţionare 0,002 mm pe ⌀ prin vernier.

Aplicaţie:

De preferinţă cu plăcuţa amovibilă Cod 237695237698.
Cu suportul Cod 237651237656.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237604 5 pentru extindere la intervalul de ⌀ de la 104,9 la 134,1.