Suport, SK 40, Prindere: HW20

Cod articol.: 237651 HW20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Denumirea producătorului HOG-HW20
Tip prindere Con cu înclinare mare
Codarea punctului de separare SKG04001x95
Design de montare Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Interfață pe partea utilajului SK 40
Lungime activă 46 mm
Diametru exterior pe partea sculei 20 mm
Lungimea corpului pe partea sculei 26,95 mm
Cu orificiu al canalului de răcire ja
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Portsuclă nespecificată
Lungimea totală 114,25 mm
Înălţimea totală 20 mm
Lăţimea totală 20 mm
Standard DIN 69871
Formă ADB
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 0,878 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 237651 HW20
EAN / GTIN 4045197676887
Număr producător 237651 HW20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com