Cap arbore ER25 ⌀ 39,9 − 70,1 mm

Cod articol: 237501
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Standard ISO 15488-B
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237501
EAN / GTIN 4045197579126
Număr producător 237501
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistemul monobloc constă într-o sculă de alezare cu con integrat, pentru fixare simplă pe o mandrină ER25 disponibilă. Ajustare aproximativă rapidă. Poate fi extins cu puntea Cod 237508 până la ⌀ 100,1 mm.

Aplicaţie:

Precizie de poziţionare 0,01 mm pe ⌀. Cap de arbore cu plăcuţă amovibilă ISO compatibilă tip CC..0602.

Livrare:

Cu plăcuţă amovibilă Cod 260052 Ref. CU7010.

Piese de schimb:

Şurub plăcuţă amovibilă Cod 237606 Ref. 1.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţa amovibilă Cod 237695 şi 237696.

Notă:

La ciclul de rotaţie respectaţi orientarea tăişului de ±20°!