{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Serie | KUB Trigon® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL03201415 | |
| Formular de înregistrare | Cu canelură longitudinală și canelură | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0320 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii | 32 mm | |
| Lungimea cozii | 60 mm | |
| Tip de coadă | HE | |
| Diametru de tăiere, min. | 40 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Unghi, prima etapă | 84 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO06T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 06T304 34-... | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 159 mm | |
| Lungime utilă | 120 mm | |
| Lungimea totală | 219 mm | |
| Greutate | 1.120 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 4000-86 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire în material solid | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236630 40 | |
| EAN / GTIN | 4047109100626 | |
| Număr producător | V45 74002 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |