Komet KUB Trigon® Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 236630 39
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 5 bar
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie KUB Trigon®
Denominazione originale prodotto KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL03201415
Modulo di attacco Con scanalatura longitudinale e trasversale
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0320 mm
Diametro codolo 32 mm
Lunghezza codolo 60 mm
Esecuzione del codolo HE
Diametro tagliente, min. 39 mm
Numero totale di taglienti 1
Angolo di spoglia 25 grado
Angolo, 1° livello 180 grado
Elementi di guida Senza elementi di guida
Codifica punti di attacco dell´inserto WO06T3043N
Designazione inserto WOEX 06T304 34-...
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 156 mm
Lunghezza utile 117 mm
Lunghezza complessiva 216 mm
Peso 1.090 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Normativa DIN 4000-86
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Tipo di prodotto Punta a inserti per inserti per taglio
Contenuto parte singola

Identificare și clasificare

Cod articol 236630 39
EAN / GTIN 4047109100602
Număr producător V45 73902
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Esecuzione:

  • Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
  • Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ± 0,1 mm).
  • Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
  • 3 − 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
  • Per impiego fisso e rotante.
  • Foratura fuori asse: in base al ⌀ fino a 1,5 mm.

Uso:

Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

  • Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
  • Su richiesta − tagliente sinistro; − 2×D; − altri ⌀; − esecuzioni speciali; − dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript