Komet KUB Trigon® Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 236630 31
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Serie KUB Trigon®
Denumirea producătorului KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201415
Formular de înregistrare Cu canelură longitudinală și canelură
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii 32 mm
Lungimea cozii 60 mm
Tip de coadă HE
Diametru de tăiere, min. 31 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi de răsucire 25 grad
Unghi, prima etapă 84 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO05T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 05T304 24-...
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 122 mm
Lungime utilă 93 mm
Lungimea totală 182 mm
Greutate 760 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 4000-86
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 236630 31
EAN / GTIN 4047109100503
Număr producător V45 73102
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
  • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
  • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
  • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
  • Pentru utilizare fixă şi rotativă.
  • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236740237080.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

  • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
  • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.