• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Komet KUB Trigon® Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile WOEX

Cod articol.: 236630 29
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire da
Serie KUB Trigon®
Denumirea producătorului KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL03201415
Diametrul cozii DS 32 mm
Lungimea cozii LS 60 mm
Diametru de tăiere, min. Dc 29 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi de răsucire 25 grad
Unghi, prima etapă 84 grad
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere WO05T3043N
Denumire Inserție de tăiere WOEX 05T304 24-...
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 111 mm
Lungime utilă L1 87 mm
Lungimea totală L 171 mm
Greutate 680 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe

Identificare și clasificare

Cod articol 236630 29
EAN / GTIN 4047109100473
Număr producător V45 72902
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

  • Procedeu de fabricaţie special pentru canale de evacuare a aşchiilor extrem de mari cu rigiditate maximă.
  • Poziţionare specifică a plăcuţelor amovibile pentru găurire fără trasare şi acurateţe dimensională ridicată (± 0,1 mm în cazuri standard).
  • Răcire interioară direct la nivelul tăişurilor (geometrie ingenioasă ideală pentru o lubrifiere minimală).
  • O presiune a lichidului de răcire de 3 − 10 bari este suficientă.
  • Pentru utilizare fixă şi rotativă.
  • Găurire cu deplasare a axului: în funcție de ⌀ până la 1,5 mm.

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 236740237080.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de fixare (fără plăcuţe amovibile).

Notă:

  • Atenţie! La ieşirea burghiului se desprinde o şaibă. La piesele rotative, se creează un pericol de accidentare! Vă rugăm să luaţi măsuri de protecţie.
  • La cerere, − cu tăiş pe stânga; − 2×D, − alte ⌀; − în execuţii speciale − Un amortizor de vibraţii de torsiune pentru ABS pentru prelucrări fără vibraţii, cu durabilitate maximă şi zgomot minim.