{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | KUB Trigon® | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501415 | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Lungimea cozii LS | 56 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 23 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Unghi de răsucire | 25 grad | |
| Unghi, prima etapă | 84 grad | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO0403043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 040304 18-... | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 93 mm | |
| Lungime utilă L1 | 69 mm | |
| Lungimea totală L | 149 mm | |
| Greutate | 360 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe |
| Cod articol | 236630 23 | |
| EAN / GTIN | 4047109100237 | |
| Număr producător | V44 72302 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |