{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku | s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický | |
| Chladiaci a mazací prostriedok | áno | |
| Séria | KUB Trigon® | |
| Označenie výrobcu | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Poloha rozhrania | na strane stroja | |
| Typ upínania | Valcová stopka | |
| Kódovanie miesta rezu | ZYL03201415 | |
| Tvar uchytenia | s pozdĺžnou a priečnou drážkou | |
| Prevedenie upínača | metrické | |
| Veľkosť upínania, metrická | 0320 mm | |
| Druh upnutia | čap | |
| Priemer stopky | 32 mm | |
| Dĺžka stopky | 60 mm | |
| Prevedenie stopky | HE | |
| Priemer rezných hrán, min. | 44 mm | |
| Počet rezných hrán, celkový | 1 | |
| Uhol skrutkovice | 25 Stupeň | |
| Uhol, 1. stupeň | 84 Stupeň | |
| Kódovanie miesta rezu reznej doštičky | WO06T3043N | |
| Popis reznej doštičky | WOEX 06T304 34-... | |
| Rozhranie | odpojovacie miesto 1 | |
| Dĺžka výčnelku | 171 mm | |
| Úžitková dĺžka | 132 mm | |
| Celková dĺžka | 231 mm | |
| Hmotnosť | 1 390 g | |
| Smer rezania | pravorezné | |
| Norma | DIN 4000-86 | |
| Proces spracovania | vŕtanie do pevného telesa | |
| Druh produktu | plný vrták pre rezné vložky | |
| Obsah | jednotlivý diel |
| Cod articol | 236630 44 | |
| EAN / GTIN | 4047109100664 | |
| Număr producător | V45 74402 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com |