Komet KUB Trigon® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama s kombi drškom, za izmjenjive rezne pločice WOEX

Artikl br.: 236630 40
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
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC m7 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do: 3×D
  • Drška: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Primjena bušilice: Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ DC 40 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do 3×D
Drška DIN 6535 HE, DIN 6595
Primjena bušilice Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla; uvjetovano poprečno bušenje; koso bušenje; uvjetovano poprečno bušenje; Iskruživanje; ukošeni izlaz; koso bušenje
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 120 mm
Duljina izboja LA 159 mm
⌀ drške Ds 32 mm
Duljina drške Ls 60 mm
postizanje maksimalnog ⌀ kod ekscentra 43 mm
Maksimalna granica prilagodbe Vmax 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice WOEX 06T304 34-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Broj oštrica Z 1
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236630 40
EAN / GTIN 4047109100626
Broj proizvođača V45 74002
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Specijalni postupak izrade svrdla za izuzetno velike žlijebove uz najveću čvrstoću.
  • Specifično namještanje izmjenjivih reznih pločica za bušenje bez tragova nastalih pri povratu i egzaktno držanje mjera (± 0,1 mm u pravilu).
  • Unutarnje hlađenje izravno na oštrice (inteligentna geometrija idealna za minimalne količine podmazivanja).
  • 3 - 10 bara je dovoljan pritisak za sredstvo za hlađenje.
  • Za fiksnu i rotirajuću upotrebu. Ekscentrično bušenje:
  • ovisno o ⌀, do 1,5 mm, npr. moguće s ekscentričnim steznim glavama (br. 239010239030).
  • Bušenje s pomaknutom osi: ovisno o ⌀ do 1,5 mm.

Upotreba:

S izmjenjivim reznim pločicama br. 236740237080.

Opseg isporuke:

Uključuje stezni vijak (bez izmjenjivih reznih pločica).

Napomena:

  • Oprez! Prilikom izlaza svrdla otpada disk. Opasnost od nesreće ako se radni komad rotira! Poduzmite sigurnosne mjere.
  • Na upit − rezanje u lijevo; − 2×D, − drugi ⌀; − Posebne izvedbe − prigušivač torzijskih vibracija za ABS u svrhu smanjivanja vibracija kod obrade uz maksimalan vijek trajanja i minimalnu razinu buke.