Wiertło z płytkami skrawającymi Komet KUB Trigon® z uchwytem uniwersalnym, do płytek skrawających WOEX

Nr art.: 236630 31
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
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria
KUB Trigon®
Całkowita liczba ostrzy
1
Min. średnica skrawania Dc
31 mm
Długość całkowita L
182 mm
Długość użytkowa L1
93 mm
Długość wysięgu A
122 mm
Średnica trzonka DS
32 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL03201415
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
32 mm
Długość chwytu LS
60 mm
Wykonanie chwytu
HE
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Maks. średnica skrawania Dc
33,5 mm
Długość rowków mocujących
93 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
25 stopni
Kątownik, 1. stopień
180 stopni
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Grubość płytki skrawającej T
3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
WO05T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej
WOEX 05T304 24
Masa
760 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu
Wiertło do płytek skrawających
Maksymalny limit regulacji V
1,25 mm
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do
3×D
Zastosowanie wierteł
Wiercenie rowka; Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; nawiercanie ukośnie; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie poprzeczne; wyjście ukośne
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236630 31
EAN / GTIN 4047109100503
Numer producenta V45 73102
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

  • specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
  • konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły ±0,1 mm)
  • chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
  • wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
  • do zastosowania stojącego i obrotowego.
  • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od ⌀ do 1,5 mm.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

W dostawie:

Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

Wskazówka:

  • Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.
  • Na zamówienie − lewotnący; − 2×D, − inne ⌀; − wersje specjalne − tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.