Vrták do plného Komet KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky WOEX

Artiklové číslo: 236630 29
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
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KUB Trigon®
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 29 mm
Celková délka L 171 mm
Užitná délka L1 87 mm
Nepodepřená délka A 111 mm
Průměr hřídele DS 32 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL03201415
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 32 mm
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HE
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer
Průměr břitu, max. Dc 32 mm
Délka upínací drážky 87 mm
Úhel šroubovice 25 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky WO05T3043N
Označení řezné destičky WOEX 05T304 24
Hmotnost 680 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 1,5 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 3×D
Použití vrtáku Provrtat; Středicí vrtání; Vrtání s přesazením; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Šikmé navrtávání; šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236630 29
EAN / GTIN 4047109100473
Číslo výrobce V45 72902
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Popis

Provedení:

  • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
  • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory <BR/>bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ± 0,1 mm).
  • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
  • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
  • Pro nerotační a rotační nasazení.
  • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.

Použití:

S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740 − 237080.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

Poznámka:

  • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
  • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.