• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Bohr-Wendeschneidplatte SOGX 060305, für Wendeplatten-Vollbohrer, HB6640

Artikel-Nr.: 234046 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,93 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,61 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
665 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Schneidstoff HM
Beschichtung TiAlN
Sorte HB6640
Serie Power Drill
Grundform quadratisch
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 5,9 mm
Höhe Schneidkante 2,6 mm
Durchmesser Schneidplatte d 5,9 mm
Eckenradius R 0,47 mm
Eckenfasenlänge C 0 mm
Eckenfasenwinkel 0 Grad
Eckenwinkel 90 Grad
Spanwinkel 18 Grad
Einstellwinkel 0 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 8,5 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 8,5 Grad
Normalfreiwinkel (Planschneide) 8,5 Grad
ISO-Code SOGX 060305
Vorschub pro Zahn min. fz 0,05 mm/U
Vorschub pro Zahn max. fz 0,1 mm/U
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB6640
Bezeichnung Schneidplatte SOGX 060305
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Möglichkeit zum Nachschärfen nein
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 2 g
Inhalt 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 234046 INOX
EAN / GTIN 4045197697707
Herstellernummer 234046 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
nass maximal
 

Beschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000234025.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 und Nr. 234025 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Drill" Alle ansehen