HiPer Drill tijelo svrdla, 8×D, ⌀ DC: 18mm

Artikl br.: 231615 18
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
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • izvedba: 8×D
  • Drška: ISO 9766
  • Primjena bušilice: uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
  • Broj oštrica Z: 2
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija HiPer-Drill
izvedba 8×D
Drška ISO 9766
Primjena bušilice uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da
⌀ područja Dc 18 mm - 18,99 mm
Korisna duljina L1 152 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Duljina drške Ls 56 mm
Stezni vijak 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Ukupna duljina L 237 mm
Vrsta proizvoda Bušilica za izmjenjive pločice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 231615 18
EAN / GTIN 4045197603234
Broj proizvođača 231615 18
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Maksimalan učinak i veliki posmaci zahvaljujući optimalno postavljenoj geometriji i materijalima.
  • Točno pozicioniranje izmjenjive pločice zahvaljujući prizmatičnom uležištenju i sigurnom stezanju kroz središnju rupu.
  • Visoka koncentričnost u montiranom stanju.
  • Podupiranje drške za optimalnu stabilnost pri korištenju.

Upotreba:

Za rotacijsku i stacionarnu primjenu. Za rupe do točnosti IT9.

Preporuka:

Bušiti pilot rupu.

Napomena:

Ostale dimenzije do ⌀ 50,99 mm možemo isporučiti na upit.
Stezni vijak trebate zamijeniti pri svakoj petoj izmjeni pločice.
Za optimalnu rotaciju stezati u hidrauličkoj steznoj glavi (npr. br. 302026 vel. 20).
Svrdlo uvijek stegnite što je kraće moguće za postizanje optimalne stabilnosti.
Smanjite vrijednosti vc za 20 %.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla potrebna je prethodna izrada pilot rupe 1,5×D sa svrdlom 231600 s jednakom veličinom i tipom umetka oštrice. Izrada pilot rupe povećava pouzdanost postupka.