Základní prvek HiPer-Drill, 8×D, ⌀ DC: 18mm

Artiklové číslo: 231615 18
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HiPer-Drill
Počet břitů, celkem 2
Průměr břitu, min. Dc 18 mm
Celková délka L 237 mm
Užitná délka L1 152 mm
Nepodepřená délka A 181 mm
Průměr hřídele DS 25 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL02501015
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 56 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce HiPer Drill Grundelement
Průměr břitu, max. Dc 18,99 mm
Délka upínací drážky 152 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,2 mm
Délka nástavce, držák 164,3 mm
Úhel šroubovice 13 stupně
Možnost nastavení nastavení není možné
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 6,5 mm
Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2316xx180
Označení řezné destičky 231640 18
Hmotnost 396 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 8×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231615 18
EAN / GTIN 4045197603234
Číslo výrobce 231615 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
  • Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
  • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
  • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

Použití:

Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

Doporučení:

Předvrtat pilotním otvorem.

Poznámka:

Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
Snižte hodnoty vc o 20 %.
K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro použití v zastaveném a rotujícím stavu
  • Pro středně velké otvory do přesnosti IT9, pravořezný.
  • Poté použijte vnitřní chlazení s KSS emulzí.
  • Před použitím proveďte pilotní otvor ke zvýšení procesní bezpečnosti.
  • Používejte jen s řezací vložkou č. 231630 – 231690, upínací šroub č. 231999.
  • Upínací šroub pevně dotáhněte krouticím momentem vyrytým na vrtáku.
  • Pro průmyslové použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Provozovatel musí zajistit, aby osoby, které s výrobkem pracují, dodržovaly předpisy, nařízení a následující pokyny: Dodržujte národní a místní předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ekologické předpisy.
  • Nemontujte, neinstalujte ani nepoužívejte poškozené výrobky.
  • Je nutné zajistit potřebné ochranné pomůcky.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.