TGSF 50-3-8K Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Cod articol.: 2302421
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 2302421
EAN / GTIN 7291075262179
Număr producător 2302421
L-Număr L24130 27

Descriere

Descriere:

Freze a fantelor pentru plăcuțele TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N3C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 6300 Rev/min