TGSF 125-3-32K Freză cu fante pentru plăcuţă TANG-GRIP

Cod articol.: 2302204
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2302204
EAN / GTIN 7291075262117
Număr producător 2302204
L-Număr L24130 1

Descriere

Descriere:

Freză cu fante pentru plăcuţă TANG-GRIP

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 34 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.05 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 2.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TAG N3C
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 10
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 3820 Rev/min