XNMU 130608PNN-MM ST1400

Réf.: 227742 ST1400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Code ISO plaquette XNMU 130608PNN-MM
Type ST1400
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Avance fz 0,1 mm
Nombre de changements/dents 8
Géométrie PNN-MM
Référence fabricant XNMU 130608PNN-MM IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227742 ST1400
EAN / GTIN 7291075311273
Réf. fabricant 5607315

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette double face avec 8 arêtes de coupe hélicoïdales. Exécution très robuste, épaisseur de plaquette particulière. Sécurité de processus élevée grâce à la position de montage positive dans le logement de plaquette. Excellent contrôle et évacuation des copeaux.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript