TPKT 100304PDR UNI

Art-nr: 226511 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
160 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HELI3MILL
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC830
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TPKT 1003PDR-MP
Antal byten/skär 3
Geometri PDR
tillverkarens beteckning HM390 TPKT 100304PDR IC830
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 226511 UNI
EAN/GTIN 7291075313710
Tillverkarens nummer 5667760

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Anmärkning:

Användningsriktvärden för ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.