DUO-LOCK Extensie cilindrică, oţel, lungă Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfaţă: DL20

Cod articol.: 220374 DL20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Codarea punctului de separare ZYL02000115; SAH02000195
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 20 mm; 14,5 mm
Lungimea tijei LS 189,34 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru exterior pe partea sculei D 19,3 mm
Lungime corp pe partea sculei L1 10 mm
Forma lung
Moment de strângere 80 Nm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suport de scule de înșurubat
Lungimea totală L 200 mm
Înălţimea totală H1 20 mm
Lăţime totală B1 20 mm
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Greutate 0,5 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 220374 DL20
EAN / GTIN 4034221129635
Număr producător 75.202.DL20.1
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire pentru o contracţie şi extensie optime.