• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfaţă: DL10

Cod articol.: 220377 DL10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch VHM
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Codarea punctului de separare ZYL01000115; SAH01000195
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 10
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea tijei LS 39,47 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Lungime activă A 37,5 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 9,6 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 77,5 mm
Formă Coadă cilindrică
Răcirea internă este posibilă da
Material carbură
Greutate 0,09 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 220377 DL10
EAN / GTIN 4034221193698
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

Optimizată din punct de vedere tehnic.

Notă:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.