Prolongación DUO-LOCK cilíndrica acero larga Mango cilíndrico, Interfaz DUO-LOCK: DL20

Número de artículo: 220374 DL20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Interfaz DUO-LOCK Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang
Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Tipo de asiento, Punto de separación 2
Sujeción roscada
Codificación de punto de separación
ZYL02000115; SAH02000195
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Diámetro vástago DS
20 mm; 14,5 mm
Longitud vástago LS
189,34 mm
Lubricante refrigerante
sí
Serie
DUO-LOCK
Interfaz en el lado de la máquina
Mango cilíndrico
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
19,3 mm
Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta L1
10 mm
Forma constructiva
largo/a
Par de apriete
80 Nm
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
soporte para herramienta atornillable
L2
10 mm
D2
19,3 mm
Longitud total L
200 mm
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Material
acero
Peso
0,5 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 220374 DL20
EAN / GTIN 4034221129635
Número del fabricante 75.202.DL20.1
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descripción

Ejecución:

Recubierto para una contracción y dilatación óptima.