{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suport | ER 20 | |
| Standard | ISO 15488-A | |
| DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
| L2 | 5,48 mm | |
| A | 13 mm | |
| ⌀ D2 | 9,6 mm | |
| moment de rotaţie recomandat | 20 Nm | |
| Tip produs | Bucşă elastică |
| Cod articol | 220387 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221155153 | |
| Număr producător | 81.200.0130.DL10 | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |