{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl lang | |
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01000115; SAH01000195 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 10 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm; 7,5 mm | |
| Lungimea tijei LS | 94,47 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | DUO-LOCK | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 9,6 mm | |
| Lungime corp pe partea sculei L1 | 5 mm | |
| Forma | lung | |
| Moment de strângere | 20 Nm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suport de scule de înșurubat | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 10 mm | |
| Lăţime totală B1 | 10 mm | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Greutate | 0,07 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 220374 DL10 | |
| EAN / GTIN | 4034221149879 | |
| Număr producător | 75.102.DL10.1 | |
| Producător/responsabil | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |