• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă amovibilă pentru raze, HB7525, Raza r: 2,5

Cod articol.: 216841 2,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,80 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază la colţ R 2,5 mm
Lățime plăcuță de tăiere B 9,48 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 15 mm
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Categorie HB7525
Strat de acoperire CVD
Denumirea producătorului Radien-Wendeplatte
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 14,95 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,18 mm
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 11 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 11 grad
Material tăiș HC-M25
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Tip produs Plăcuţă
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Executarea tăierii Teșit și rotunjit (S)
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 216841 2,5
EAN / GTIN 4062406706463
Număr producător 216841 2,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
390
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Plăcuţa amovibilă cu utilizare universală este preferată pentru oţel, pentru oţeluri înalt aliate şi pentru fontă. Sfărâmător de aşchii optimizat care asigură un flux de aşchii fără probleme.

Notă:

Se poate utiliza şi pe scula pentru strunjit raze Cod 294500.