• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă amovibilă pentru raze, HB7525, Raza r: 3

Cod articol.: 216841 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,80 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    14,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.818 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Rază la colţ R 3 mm
Lățime plăcuță de tăiere B 9,52 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 15 mm
Placă de tăiere grosime T 3,18 mm
Categorie HB7525
Strat de acoperire CVD
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Radien-Wendeplatte
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,18 mm
Lungime muchie așchietoare l 14,95 mm
Înălțime muchie așchietoare 3,18 mm
Avans per dinte min. fz 0,1 mm
Avans per dinte max. fz 0,4 mm
Material tăiș HC-M25
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HB7525
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Tip produs Plăcuţă
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Universal
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 216841 3
EAN / GTIN 4062406706470
Număr producător 216841 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
390
Oţel < 750 N/mm²
P
300
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
110
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Plăcuţa amovibilă cu utilizare universală este preferată pentru oţel, pentru oţeluri înalt aliate şi pentru fontă. Sfărâmător de aşchii optimizat care asigură un flux de aşchii fără probleme.

Notă:

Se poate utiliza şi pe scula pentru strunjit raze Cod 294500.