Softcut® Freză HSI pentru șanfrenare 45°, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile SO..

Cod articol: 214851 53,9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.T 120504 PDER
Serie Softcut®
Forma cozii cu alezaj
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 9
Lungimea totală Lges 65 mm
Cel mai mic ⌀ D 53,9 mm
Cel mai mare ⌀ D1 85 mm
Lungimea teşiturii executate l 22 mm
Înălţimea teşiturii executate h 15 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Identificare și clasificare

Cod articol 214851 53,9
EAN / GTIN 4062406359706
Număr producător 214851 53,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Recomandat pentru şanfrenare înainte şi înapoi.

Notă:

Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Softcut®" Vedeţi-le pe toate