Şurubelniţă dinamometrică, reglată fix, Momentul reglat: 0,2Nm

Cod articol.: 211750 0,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 63,40 € /buc.
La cerere
În stoc
2.213 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul reglat (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea lamei 50 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Momentul reglat 0,2
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Suport pentru biţi, suport pentru biţi D 6,3; F 6,3
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Datele pot fi protocolate nu
Principiu de declanşare Declanşare mecanică lungă
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Feedback de declanşare
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Intervalul de cuplu min. 0,2 Nm
Intervalul de cuplu max. 0,2 Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 15 %
Standard DIN EN ISO 6789
Lungimea totală 107 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 211750 0,2
EAN / GTIN 4045197885265
Număr producător 211750 0,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă dinamometrică cu mâner tip T aderent, din 2 componente. Momentul de strângere este reglat. Suport cu magneţi permanenţi.

Funcţionare:

La atingerea momentului de rotaţie, şurubelniţa emite o avertizare sonoră şi tactilă. Datorită declanşării îndelungate se semnalizează clar utilizatorului că valoarea presetată a fost atinsă.

Aplicaţie:

Împreună cu biţii 1/4 inch cu coada C 6,3 sau E 6,3, de ex., bit Torx Plus® Cod 674252. Recomandat pentru fixarea exactă a plăcuţelor amovibile conform momentului prestabilit.

Standard:

Verificat conform DIN EN ISO 6789.

Notă:

Se livrează fără bit.
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.