{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L | 57 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lungime activă A | 35 mm | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Dimensiunea nominală a filetului de montare | M12 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 21 mm | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii DS | 12,5 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | HOG-2126xx25 | |
| Lungime utilă L1 | 35 mm | |
| Greutate | 79 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Freză de copiat | |
| Diametru min. de tăiere D1 | 25 mm | |
| Diametru bandă D3 | 21 mm | |
| Lungime de tăiere max. | 12,5 mm | |
| Direcţie de tăiere | pe dreapta | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) | 2 | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 2 | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Freză de copiere | |
| Filet de prindere M | M12 |
| Cod articol | 212620 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406183820 | |
| Număr producător | 212620 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |