Freză de copiere, cu filet, ⌀ D: 12mm

Cod articol.: 212620 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
68 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport șurub
Codarea punctului de separare SAD00800105
Formular de înregistrare Standard
Dimensiunea nominală a filetului de montare M8
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0135 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 8,5 mm
Placă de tăiere grosime T 6 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere HOG-2126xx12
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 HOG
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 25 mm
Lungime utilă L1 25 mm
Lungimea totală L 41 mm
Greutate 23 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN4000-87
Procedeu de prelucrare Freză de copiat
Diametru min. de tăiere D1 12 mm
Diametrul capului D2 13,5 mm
Diametru bandă D3 13,5 mm
Lungime de tăiere max. 6 mm
Lungimea capului L 14 mm
Unghi de așchiere spate 0 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Număr tăișuri efective (frontal) 2
Schimbare sculă PowerCard
Cuprins o singură parte
Tip produs Freză de copiere
Filet de prindere M M8

Identificare și clasificare

Cod articol 212620 12
EAN / GTIN 4045197712790
Număr producător 212620 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Locaş precis al plăcuţelor amovibile datorită configurării optime a toleranţelor plăcuţelor şi locaşurilor de plăcuţe.
Este garantată precizia maximă la schimbare: ± 0,015 mm.
Fără răcire interioară.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru operaţii de finisare şi semifiniţie.
Oţel – pentru utilizări generale în execuţia de matriţe.

Notă:

Turaţia se calculează în funcţie de ⌀ efectiv Dw.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 10IP.