ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Tip: ALU

Cod articol: 211776 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,46 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    17,88 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
922 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDHT 150550FR-F10
Rază la colţ 5 mm
Categorie HU7705
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,1 - 0,25 mm
Strat de acoperire neacoperit
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 211776 ALU
EAN / GTIN 4067263330158
Număr producător 211776 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
2400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile şlefuite pe circumferinţă, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulaţie a celei mai noi generaţii de tăişuri. Pregătire optimă a tăişului pentru utilizare în materiale uşor prelucrabile.

Notă:

Înainte de utilizare este necesară o modificare a suportului (scaune cu plăci care se pot întoarce).