• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn conic fără răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru ⌀ capului de filetat D: 12mm

Cod articol.: 210565 12
Reducere
181,56 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Standard DIN 1835 B
Diametru exterior pe partea sculei D 11,8 mm
Diametrul cozii DS 20 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 10 Nm
Lungimea totală L 95 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL02001005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj filetat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 52 mm
Tip de coadă HB
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 20 mm
Concentricitate 10 µm
Lungime utilă LN 42 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,164 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210565 12
EAN / GTIN 4045197522733
Număr producător 210565 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate