{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | soporte para herramienta atornillable | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D | 11,8 mm | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico; Sujeción roscada | |
| Par de apriete | 10 Nm | |
| Longitud total L | 95 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | no | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | TopCut | |
| Denominación del fabricante | Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina; Lado de la pieza | |
| Codificación de punto de separación | ZYL02001005 | |
| Forma de asiento | Superficie de sujeción recta | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 20 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga; Perforación roscada | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 52 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Interfaz en el lado de la máquina | Diámetro del mango = 20 mm | |
| Precisión de concentricidad | 10 µm | |
| Longitud útil LN | 42 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tratamiento de la superficie | rectificado/a | |
| Peso | 0,164 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 210565 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197522733 | |
| Número del fabricante | 210565 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |