• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils conique sans A.I., Queue Weldon, Pour ⌀ tête de coupe D: 12mm

Réf.: 210565 12
Remise
191,96 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ tête de coupe D (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit porte-outils à visser
Norme DIN 1835 B
Diamètre extérieur côté outil D 11,8 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Type de barre Queue cylindrique; logement à visser
Couple de serrage 10 Nm
Longueur totale L 95 mm
Possibilité d’arrosage interne non
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation ZYL02001005
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 20 mm
Type d’attachement tenon; alésages filetés
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 52 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft
Interface côté machine diamètre de queue = 20 mm
Précision de concentricité 10 µm
Longueur utile LN 42 mm
Interface interface 1; interface 2
Traitement de surface avec rectification
Poids 0,164 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 210565 12
EAN / GTIN 4045197522733
Réf. fabricant 210565 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils rectifié avec précision pour fraises avec filetage GARANT TopCut.
Précision de concentricité du système ≤ 10 µm grâce à la combinaison d’une face plane et conique.

Remarque(s):

Profondeur de fraisage maximale = L1 + I; I = voir dimensions fraises avec filetage: 210050 – 210410.
Clé de serrage = 219987.
Embout pour clé dynamométrique = 219986.
Réduire les données technologiques pour les grandes longueurs de col d'outil.