• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Dorn conic fără răcire interioară, Coadă Weldon, Pentru ⌀ capului de filetat D: 25mm

Cod articol.: 210565 25
Reducere
288,03 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs suport de scule de înșurubat
Standard DIN 1835 B
Diametru exterior pe partea sculei D 24,8 mm
Diametrul arborelui DS 32 mm
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Moment de strângere 35 Nm
Lungimea totală L 150 mm
Răcirea internă este posibilă nu
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Codarea punctului de separare ZYL03201005
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj filetat
Clasa de toleranță la prindere h6
Lungimea tijei LS 61 mm
Tip de coadă HB
Lubrifiant de răcire da
Serie TopCut
Denumirea producătorului Aufnahme konisch ohne Innenkühlung, Weldonschaft
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm
Concentricitate 10 µm
Lungime utilă LN 88 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Suprafeţe tratate rectificat
Greutate 0,734 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 210565 25
EAN / GTIN 4045197557780
Număr producător 210565 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050 – 210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.