Teşitor, HB740, ⌀ D: 6,3mm

Cod articol: 210410 6,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghi la vârf teşitor: 90
  • Standard: Normă de lucru
  • Diviziunea tăişului lamatorului: inegal

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Serie TopCut
Strat de acoperire TiAlN
⌀ de teşire 6,3 mm
Categorie HB740
Materialul sculei Carbura
Număr de dinţi Z 3
Unghi la vârf teşitor 90
Lungimea de tăiere 6,2 mm
⌀ cozii 7,2 mm
Standard Normă de lucru
Diviziunea tăişului lamatorului inegal
Răcire interioară nu
Referinţă de prindere 10 mm
Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric M3
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la 1,5 mm
Lungime cap l 16 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Coadă tip GARANT TopCut
Tip produs Placuță pentru adâncire

Identificare și clasificare

Cod articol 210410 6,3
EAN / GTIN 4045197804259
Număr producător 210410 6,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
80
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
50
Oţel < 1100 N/mm²
P
40
Oţel < 1400 N/mm²
P
10
Oţel < 55 HRC
H
12
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
35
CuZn
N
70
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate