{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Lungimea totală L | 30,1 mm | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 4 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Serie | TopCut | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 6 mm | |
| Denumirea producătorului | Fas-Fräskopf 90° | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Suport șurub | |
| Codarea punctului de separare | HOG-PGK12 | |
| Referinţă de prindere | 12 | |
| Lungimea tijei LS | 0 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB730 | |
| Categorie | HB730 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 16 mm | |
| Greutate | 25 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare profil (FPR) | |
| Diametru tăiş D1 | 12 mm | |
| Clasa de toleranţă | Toleranță producător | |
| Abatere superioară | 0,01 mm | |
| Abatere inferioară | -0,01 mm | |
| Diametru corp D2 | 9,2 mm | |
| Lungime de tăiere L1 | 9 mm | |
| Lungimea capului L | 16 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr tăișuri efective (frontal) | 3 | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Unghiuri de profil | 90 grad | |
| Unghiul la vârf | 90 grad | |
| Direcţia de aşchiere | orizontal | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete | |
| Tip produs | freză de degroșare înainte/înapoi |
| Cod articol | 210390 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197523525 | |
| Număr producător | 210390 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |