Cheie dinamometrică DREMOMETRU C-SE A+S 14 x 18 80-400 Nm

Cod articol.: 1427105
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 5 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 653 mm
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 14×18 mm
Ecartament reglat pe cheia dinamometrică l2 25 mm
Denumirea producătorului DREMOMETER C-SE A+S
Ambalaj Cutie de carton
Lungimea pârghiei fără cap atașabil l1 600 mm
Lăţime Piesă de ieșire 35 mm
Înălțime secțiune de ieșire 30 mm
Ajustabilitatea valorii de declanşare Nu este reglabil
Cuplu min., Nm 80
Cuplu max., Nm 400
Material unealtă oțel special / aliaj special
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Principiu de declanşare Declanşare mecanică scurtă
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 1427105
EAN / GTIN 4002805927304
Număr producător 1427105
L-Număr L60160 2321
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Avantaj tehnic/funcție:
Blocarea și fixarea (A+S) exclude reglarea accidentală sau manipulată, ceea ce sporește siguranța procesului pentru utilizator
Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017 Tip II Clasa A, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de normă
Lightweight, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibil, foarte ușor de utilizat în atelier
Suportul de scule oferă o gamă largă de accesorii
În funcție de aplicația sculei, se poate efectua atât reglarea înainte (de exemplu, cheie cu inserție), cât și înapoi (de exemplu, cheie de strângere). În funcție de inserția uneltei, se poate lucra fie în față (de exemplu, cheia cu soclu cu capăt deschis), fie în lateral (de exemplu, inserția reversibilă cu clichet și cheie cu soclu)
Operare numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate
Operare numai cu unelte de inserție - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Utilizați numai accesorii originale GEDORE
Utilizare extrem de redusă datorită reducerii forței mecanismului de pârghie
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Cea mai mare precizie chiar și în cazul unei utilizări intense și continue
Viață lungă și durată de viață lungă
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv și captiv de la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS al companiei
Trimmer fix pentru producția de serie, unde trebuie să se strângă întotdeauna aceeași valoare
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 53 mm
  • Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
  • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Karton
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Tip de cheie de torsiune:
    • C-SE
    • A+S
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
  • Adâncime de inserție 1: 25,0 mm
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 653 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 53 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 600 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 582 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 5
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 25,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Mașini
    • Feroviare
    • Petrol și gaze