Cheie dinamometrică DREMOMETRU CZ A+S 16Z 80-400 Nm

Cod articol.: 1225669
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Forma conectorului Pentru scule atașabile pe circumferință (coadă cu cep)
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 5 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 633 mm
Greutate totală 1.000 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 80
Cuplu max., Nm 400
Diametrul axului știftului 16 mm
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Precizia cuplului în sens invers acelor de ceasornic 3 %
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 1225669
EAN / GTIN 4002805925935
Număr producător 1225669
L-Număr L60160 2203
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Avantaj tehnic/funcție:
Blocarea și securizarea (A+S) exclude reglarea accidentală sau manipulată, ceea ce sporește siguranța procesului pentru utilizator
Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. Calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât cea de +/- 4 % cerută de standard
Lightweight, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-o singură bucată de aluminiu) și insensibilă, foarte ușor de utilizat în atelier
În funcție de aplicația sculei, se poate efectua atât reglarea înainte (de exemplu, cheie cu alunecare), cât și înapoi (de exemplu, cheie de fixare). (de exemplu, cheia cu capătul deschis) sau în lateral (de exemplu, cheia cu clichet reversibil și cheie cu soclu)
Operațiune numai în centrul mânerului - nu utilizați un tub de extensie, altfel valorile pot fi deplasate (cu excepția modelului DXZ - aici DREMOMETRU a fost calibrat și reglat cu tubul de extensie)
Operațiune numai cu unelte atașabile cu o dimensiune uniformă a cusăturii - altfel valorile pot fi deplasate. Respectați indicatorul de pe certificat. Folosiți numai accesorii originale GEDORE
Secțiunea transversală mare a suportului de scule din spiță transmite cupluri maxime
Utilizare extrem de redusă datorită forței reduse a mecanismului pârghiei
Clanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a companiei
Precizie maximă chiar și în cazul unei utilizări grele și continue
Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului de strângere
Reglare comodă datorită butonului de reglare atractiv, captiv, de pe spiță, buton de reglare captiv la capătul mânerului
Cu certificat de testare în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2: 2017, trasabil la standardul național prin intermediul laboratorului DAkkS al companiei
Trimmer fix pentru producția de serie, unde trebuie să se strângă întotdeauna aceeași valoare
Dacă este necesară o setare fixă din fabrică, vă rugăm să specificați valoarea N-m la comandă (preț la cerere).

Caracteristică:

  • Distanța carcasă - acționare centrală [mm]: 16 mm
  • Tip de acționare: Cap de acționare
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Lățimea de preluare [mm]: 16 mm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 60 lbf ft - 300 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 80 Nm - 400 Nm
  • Tip de cheie de torsiune:
    • CZ
    • A+S
  • Domeniu de aplicare:
    • Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
  • Lățimea totală [mm]: 35 mm
  • Înălțime totală [mm]: 30 mm
  • Lungime totală [mm]: 633 mm
  • Lungime pârghie partea de acționare [mm]: 38 mm
  • Lungimea pârghiei pe partea mânerului [mm]: 595 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 567 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aliaj de aluminiu
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Diviziunea scării: 5
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 5 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • Dimensiunea cusăturii [metric]: 32,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații:
    • Automotive
    • Industriale
    • Construcții și comerciale
    • Militare
    • Mașini
    • Feroviare
    • Petrol și gaze