PowerBird Pro Gold Edition CAS fără baterie / fără încărcător în cutie, 1 buc

Cod articol.: 1679664
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tensiune nominală 18 V
Număr de acumulatoare incluse 0 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Greutate per acumulator 2,1 g
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Denumirea producătorului PowerBird Pro Gold Edition CAS
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator

Identificare și clasificare

Cod articol 1679664
EAN / GTIN 4007081102452
Număr producător 1679664
L-Număr L70291 101722
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

PowerBird Pro Gold Edition

cea puternică pentru cantități mari și secvențe de lucru rapide.

Chiar mai puternic
  • Chiar mai puternic datorită motorului fără perii și forței de prindere de 20.000 N.
  • Funcția de autoreversie permite un proces de setare mai rapid, PowerBird® Pro GE fiind imediat gata de utilizare din nou.
  • Cu o cursă a sculei de 25 mm, chiar și așezarea niturilor deosebit de lungi nu este o problemă.
Chiar mai rapid, aproape fără uzură
  • Deoarece nu sunt utilizate perii predispuse la uzură, motorul PowerBird Pro Gold Edition este extrem de durabil,
    aproape fără uzură și garantează în mod fiabil cele mai rapide frecvențe de prindere.
Dovedit și ergonomic
  • PowerBird Pro Gold Edition este echipat, de asemenea, cu sistemul de fălci de mandrină dovedit, cu uzură redusă și cu designul ergonomic al seriei TAURUS.
Variabila
  • Nituri oarbe până la Ø 6,4 mm în toate materialele și până la Ø 8 mm în aluminiu.
  • Nituri oarbe BULB-TITE până la Ø 7,7 mm în toate materialele.
  • Nituri oarbe MEGA GRIP și G-Bulb până la Ø 6,4 mm în toate materialele.
  • Vă rugăm să vă asigurați că este utilizată bucșa de presiune corectă în conformitate cu instrucțiunile de utilizare!
Date tehnice
  • Forţă de apăsare: 20.000N
  • Greutate: 2,1 kg, inclusiv acumulator
  • Acţionare:Motor fără perii (BLDC)
  • Cursa de lucru: 25 mm
Echipament
  • Piesă bucală: 17/32, 17/36, 17/40 și 17/45
  • Bucșă de presiune suplimentară pentru dimensiuni mai mici ale niturilor oarbe

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 20000N
  • Greutate cu acumulator: 2,1kg
  • Tensiunea bateriei: 18 V
  • Cursa dispozitivului: 25 mm
  • Lungime: 330 mm
  • Înălţime: 150 mm