PowerBird Pro Gold Edition CAS bez baterie / bez nabíječky v krabici, 1 kus

Artiklové číslo: 1679664
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Jmenovité napětí 18 V
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Hmotnost jednoho akumulátoru 2,1 g
Řada PowerBird Pro Gold Edition
Označení výrobce PowerBird Pro Gold Edition CAS
Zásobování energií Provoz s akumulátorem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1679664
EAN / GTIN 4007081102452
Číslo výrobce 1679664
L-číslo L70291 101722
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

PowerBird Pro Gold Edition

Silný pro velké množství a rychlé pracovní sekvence.

Ještě výkonnější
  • Ještě silnější díky bezkartáčovému motoru a nastavovací síle 20 000 N.
  • Funkce automatického zpětného chodu umožňuje rychlejší proces nastavování, PowerBird® Pro GE je okamžitě opět připraven k práci.
  • Se zdvihem nástroje 25 mm není problémem ani nastavení obzvláště dlouhých nýtů.
Ještě rychlejší, téměř bez opotřebení
  • Protože se nepoužívají žádné kartáče náchylné k opotřebení, je motor PowerBird Pro Gold Edition mimořádně odolný,
    téměř bez opotřebení a spolehlivě zaručuje nejrychlejší frekvenci nastavování.
Osvědčený a ergonomický
  • PowerBird Pro Gold Edition je rovněž vybaven osvědčeným systémem sklíčidlových čelistí s nízkým opotřebením a ergonomickým designem řady TAURUS.
Variabilní
  • Slepé nýty do Ø 6,4 mm ve všech materiálech a do Ø 8 mm v hliníku.
  • Slepé nýty BULB-TITE do Ø 7,7 mm ve všech materiálech.
  • Slepé nýty MEGA GRIP a G-Bulb do Ø 6,4 mm ve všech materiálech.
  • Dbejte na to, aby bylo použito správné přítlačné pouzdro v souladu s návodem k obsluze!
Technické údaje
  • Nastavení síly: 20 000 N
  • Hmotnost: 2,1 kg včetně baterie
  • Pohon:Bezkartáčový motor (BLDC)
  • Pracovní zdvih: 25 mm
Vybavení
  • Ústí: 17/32, 17/36, 17/40 a 17/45
  • Přídavné přítlačné pouzdro pro menší rozměry slepých nýtů

Charakteristika:

  • Nastavení síly: 20000 N
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,1kg
  • Napětí akumulátoru: 18 V
  • Zdvih přístroje: 25 mm
  • Délka: 330 mm
  • Výška: 150 mm