PowerBird Pro Gold Edition CAS sans batterie / sans chargeur dans un carton, 1 pièce

Réf.: 1679664
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Poids par batterie 2,1 g
Série PowerBird Pro Gold Edition
Référence fabricant PowerBird Pro Gold Edition CAS
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie

Identification et classification

Référence article 1679664
EAN / GTIN 4007081102452
Réf. fabricant 1679664
Article hors catalogue L70291 101722
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

PowerBird Pro Gold Edition

Le puissant pour les grandes quantités et les séquences de travail rapides.

Encore plus puissant
  • Encore plus puissant grâce au moteur sans balais et à la force de pose de 20 000 N.
  • La fonction d’inversion automatique permet une pose plus rapide, le PowerBird® Pro GE est immédiatement prêt à l’emploi.
  • Grâce à une course de 25 mm, la pose de rivets particulièrement longs ne pose aucun problème.
Encore plus rapide, presque sans usure
  • Comme aucune brosse sensible à l’usure n’est utilisée, le moteur du PowerBird Pro Gold Edition est extrêmement durable,
    presque sans usure et garantit des fréquences de pose très rapides.
Éprouvé et ergonomique
  • Le PowerBird Pro Gold Edition est également équipé du système de mâchoires de mandrin à faible usure, qui a déjà fait ses preuves des milliers de fois, et du design ergonomique de la série TAURUS.
Le
  • rivet aveugle variable jusqu’à Ø 6,4 mm pour tous les matériaux et jusqu’à Ø 8 mm pour l’aluminium.
  • Rivets aveugles BULB-TITE jusqu’à Ø 7,7 mm pour tous les matériaux.
  • Rivets aveugles MEGA GRIP et G-Bulb jusqu’à Ø 6,4 mm pour tous les matériaux.
  • Veuillez utiliser la douille de pression correcte conformément au mode d’emploi !
Caractéristiques techniques
  • Force de traction: 20 000 N
  • Poids: 2,1 kg, batterie incluse
  • Transmission:Moteur sans balais (BLDC)
  • Course de travail: 25 mm
Équipement
  • Embouts: 17/32, 17/36, 17/40 et 17/45
  • Douille de pression supplémentaire pour rivets aveugles de plus petites dimensions

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 20000 N
  • Poids avec batterie: 2,1 kg
  • Tension de la batterie: 18 V
  • Course de l’appareil: 25 mm
  • Longueur: 330 mm
  • Hauteur: 150 mm